Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante107
- Tamaño mínimo del chavetero1/4 x 1/8 x 2 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso0.52 libras, 0.65
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288363101
- MaterialAcero
- Tipos de productosKit de casquillos
- Garantía1 año