Motion
115BU107

MORSE
115BU107

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 115 , calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 x 2 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853781
No. Fabricante 115BU107
Precio654.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
115BU107

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 115 , calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 x 2 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853781
No. Fabricante 115BU107
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
Precio654.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    115
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 x 2 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6875 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288363200
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
115BU107 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno