Motion
203BU104

MORSE
203BU104

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 203 , calibre de 1.2500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/4 x 1/8 x 2 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853787
No. Fabricante 203BU104
Precio857.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
203BU104

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 203 , calibre de 1.2500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/4 x 1/8 x 2 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853787
No. Fabricante 203BU104
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
Precio857.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/4 x 1/8 x 2 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1875 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288363262
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
203BU104 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno