Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.3125 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203
- Tamaño mínimo del chavetero5/16 x 5/32 x 2 1/2 pulg.
- Diámetro exterior2.1875 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del eje1.3125 pulg.
- Peso3.36 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288363279
- MaterialAcero
- Tipos de productosKit de casquillos
- Garantía1 año