Motion
207BU108

Morse (RRX)
207BU108

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 207 , calibre de 1.5000 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 x 3 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853800
No. Fabricante 207BU108
Precio2,259.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
207BU108

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 207 , calibre de 1.5000 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 x 3 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853800
No. Fabricante 207BU108
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
Precio2,259.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 x 3 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5.62 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288556411
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
207BU108 KIT DE CASQUILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo