Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.1875 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207
- Tamaño mínimo del chavetero1/2 x 1/4 x 3 1/2 pulg.
- Diámetro exterior2.4375 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del eje2.1875 pulg.
- Peso2.22 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288556497
- MaterialAcero
- Tipos de productosKit de casquillos
- Garantía1 año