Motion
215BU203

Morse (RRX)
215BU203

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 215 , calibre de 2.1875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 x 4 pulg., material de acero
Artículo MI #01853817
No. Fabricante 215BU203
Precio3,116.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
215BU203

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 215 , calibre de 2.1875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 x 4 pulg., material de acero
Artículo MI #01853817
No. Fabricante 215BU203
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
Precio3,116.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 x 4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9375 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.1875 pulg.
  • Peso
    7.22 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288556589
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
215BU203 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo