Motion
307BU115

Morse (RRX)
307BU115

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 307 , calibre de 1.9375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 x 4 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853822
No. Fabricante 307BU115
Precio3,061.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
307BU115

Kit de casquillos - Tamaño del reductor 307 , calibre de 1.9375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 x 4 1/2 pulg., material de acero
Artículo MI #01853822
No. Fabricante 307BU115
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
Precio3,061.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    307
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 x 4 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Peso
    15.78 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288556633
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
307BU115 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo