Motion
315BU207

Morse (RRX)
315BU207

Casquillo reductor de velocidad XI9120 - Tamaño reductor 315 , 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material: acero
Artículo MI #01853831
No. Fabricante 315BU207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
315BU207

Casquillo reductor de velocidad XI9120 - Tamaño reductor 315 , 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material: acero
Artículo MI #01853831
No. Fabricante 315BU207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    315
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Peso
    18.66 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Orificio terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    XI9120
  • Número de Upc del fabricante
    662288556725
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
315BU207 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo