Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315
- Tamaño mínimo del chavetero3/4 x 3/8 x 4 1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.9375 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Diámetro del eje2.9375 pulg.
- Peso13.84 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288556770
- MaterialAcero
- Tipos de productosKit de casquillos
- Garantía1 año