Motion
708871
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 4-3/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01853912
No. Fabricante 708871
Precio10,763.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 4-3/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01853912
No. Fabricante 708871
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
Precio10,763.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    6.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.0625 a 18.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    4-3/8 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.7500 pulg.
  • Peso
    159 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    708871
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-47D ATO
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSPD
  • UPC_NO
    662461046388

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA MSPD-71 CXU
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle