Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.88 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL276
- Tamaño del chavetero5/16 pulg. x 5/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3.13 pulg.
- Diámetro exterior6.19 pulg.
- Peso15.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672053020
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672053020