Motion
L19025MM
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 25 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01853942
No. Fabricante L19025MM
Precio248.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 25 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01853942
No. Fabricante L19025MM
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
Precio248.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.3 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.50 pulg.
  • Peso
    6.93 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672050722
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672050722

Descripción general

Descripción del fabricante
L-190 X 25MM 8 X 3.3 KW BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle