Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Peso6.93 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par4680 pulg.
- UPC_NO698672050708