Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total del acoplamiento2.50 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL095
- Tamaño del chavetero8 mm x 3.3 mm
- Longitud a través del orificio1.00 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672047197
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672047197