Motion
L09015MM
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L090, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #01853967
No. Fabricante L09015MM
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L090, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #01853967
No. Fabricante L09015MM
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
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Tamaño del chavetero
    5 mm x 2.3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.81 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672046459
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672046459

Descripción general

Descripción del fabricante
L-090 X 15MM 5 X 2.3 KW BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like