Motion
L0708MMNK
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, calibre de 8 mm, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #01853972
No. Fabricante L0708MMNK
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, calibre de 8 mm, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #01853972
No. Fabricante L0708MMNK
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
Precio18.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.00 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672045124
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672045124

Descripción general

Descripción del fabricante
L-070 X 8MM SIN BÚSQUEDA DE LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo