Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.00 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Tamaño del chavetero1/8 pulg. x 1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672044936
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672044936