Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Tamaño del chavetero10 mm x 3.3 mm
- Longitud a través del orificio1.94 pulg.
- Diámetro exterior4.50 pulg.
- Peso6.93 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672050920
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672050920