Motion
L276278

TB WOODS
L276278

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854002
No. Fabricante L276278
Precio631.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L276278

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854002
No. Fabricante L276278
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
Precio631.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Tamaño del chavetero
    3/4 pulg. x 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.19 pulg.
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672053297
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672053297

Descripción general

Descripción del fabricante
L-276 X 2 7/8 3/4 X 3/8 KW HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle