Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.38 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Tamaño del chavetero1/2 pulg. x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.19 pulg.
- Diámetro exterior5.00 pulg.
- Peso9.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672119153
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.4600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672119153