Motion
L225158

TB WOODS
L225158

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 1.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854015
No. Fabricante L225158
Precio301.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L225158

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 1.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854015
No. Fabricante L225158
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
Precio301.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.38 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L225
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.00 pulg.
  • Peso
    9.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672119122
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672119122

Descripción general

Descripción del fabricante
L-225 X 1 5/8 3/8 X 3/16 KW HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle