Motion
L22540MM

TB WOODS
L22540MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 40 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854021
No. Fabricante L22540MM
Price$262.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L22540MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 40 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #01854021
No. Fabricante L22540MM
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
Su precio$262.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    5.38 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L225
  • Tamaño del chavetero
    12 mm x 3.3 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.00 pulg.
  • Peso
    9.11 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672052634
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672052634

Descripción general

Descripción del fabricante
L-225 X 40MM 12 X 3.3 KW BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo