Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.38 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.19 pulg.
- Diámetro exterior5.00 pulg.
- Peso9.11 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672119085
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.4600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672119085
Descripción general
Descripción del fabricante
L-225 X 1+1/16 1/4 X 1/8 KW HUB