Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total del acoplamiento4.23 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Tamaño del chavetero12 mm x 3.3 mm
- Longitud a través del orificio1.69 pulg.
- Diámetro exterior3.33 pulg.
- Peso2.95 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672049818
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672049818