Motion
L1501116

TB WOODS
L1501116

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, Mordaza recta, 1.0625 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #01854040
No. Fabricante L1501116
Precio138.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L1501116

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, Mordaza recta, 1.0625 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #01854040
No. Fabricante L1501116
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
Su precio$138.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.50 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L150
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.75 pulg.
  • Peso
    4.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672049924
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672049924

Descripción general

Descripción del fabricante
L-150 X 1 1/16 1/4 X 1/8 KW HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"