Motion
L11035MM

TB WOODS
L11035MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 35 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #01854044
No. Fabricante L11035MM
Precio108.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L11035MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 35 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #01854044
No. Fabricante L11035MM
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
Su precio$108.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3300 pulg.
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    2268 pulg.
  • UPC_NO
    698672049573

Descripción general

Descripción del fabricante
L-110 X 35MM 10 X 3.3 KW BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"