Motion
L1101916

TB WOODS
L1101916

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, Mordaza recta, 1.5625 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #01854048
No. Fabricante L1101916
Precio124.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L1101916

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, Mordaza recta, 1.5625 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #01854048
No. Fabricante L1101916
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
Precio124.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.23 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.33 pulg.
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672119009
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672119009

Descripción general

Descripción del fabricante
L-110 X 1 9/16 3/8 X 3/16 KW HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"