Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.50 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL100
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio1.38 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso1.48 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672047777
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672047777