Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.88 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Tamaño del chavetero3/32 pulg. x 3/64 pulg.
- Longitud a través del orificio1.06 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso1.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672047647
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672047647