Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.13 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.63 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672046688
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672046688