Motion
L09014NK

TB WOODS
L09014NK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L090, mordaza recta, calibre de 0.2500 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #01854077
No. Fabricante L09014NK
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L09014NK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L090, mordaza recta, calibre de 0.2500 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #01854077
No. Fabricante L09014NK
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
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.81 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672046343
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672046343

Descripción general

Descripción del fabricante
L-090 X 1/4 SIN ENTORNO DE LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo