Motion
L11022MM

TB WOODS
L11022MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 22 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #01854082
No. Fabricante L11022MM
Precio108.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L11022MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 22 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #01854082
No. Fabricante L11022MM
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
Precio108.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.23 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Tamaño del chavetero
    6 mm x 2.8 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.33 pulg.
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672049085
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672049085

Descripción general

Descripción del fabricante
L-110 X 22MM 6 X 2.8 KW BUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo