Motion
L10032MM

TB WOODS
L10032MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 32 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #01854089
No. Fabricante L10032MM
Precio79.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L10032MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 32 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #01854089
No. Fabricante L10032MM
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
Precio79.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L100
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.53 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    1134 pulg.
  • UPC_NO
    698672048545

Descripción general

Descripción del fabricante
L-100 X 32MM 10 X 3.3 KW BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"