Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Longitud total del acoplamiento1.72 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Tamaño del chavetero4 mm x 1.8 mm
- Longitud a través del orificio0.63 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante698672044189
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- UPC_NO698672044189