Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Longitud total del acoplamiento1.7200 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Diámetro del extremo del cubo1.08 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6300 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaRecto
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par50 pulg.
- UPC_NO698672044387