Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Diámetro del extremo del cubo1.36 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaRecto
- MaterialAcero al carbono Sinter
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par114 pulg.
- UPC_NO698672044783