Motion
SFE1645
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854245
No. Fabricante SFE1645
Precio1,189.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854245
No. Fabricante SFE1645

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,189.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.4960 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.591 pulg.
  • Altura total
    102 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable, endurecido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400280840
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    3709.35 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400280840

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SFE 1645

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"