Motion
SFE845
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854246
No. Fabricante SFE845
Precio443.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854246
No. Fabricante SFE845

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio443.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    0.8660 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.354 pulg.
  • Altura total
    58 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable, endurecido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400408442
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    1371.34 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400408442

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SFE 845

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"