Motion
SFLE1445

HEIM BEARING
SFLE1445

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854249
No. Fabricante SFLE1445
Precio1,142.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SFLE1445

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #01854249
No. Fabricante SFLE1445

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,142.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.3390 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.531 pulg.
  • Altura total
    91 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x2
  • Tamaño de la rosca
    M14x2
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable, endurecido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400408503
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    3079.88 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400408503

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SFLE 1445