Motion
SME1045
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #01854251
No. Fabricante SME1045
Precio620.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #01854251
No. Fabricante SME1045

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio620.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.0240 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.413 pulg.
  • Altura total
    2.4020 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    10.5 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400408619
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    1821 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400408619

Descripción general

Descripción del fabricante
PyME 1045 EXTREMO DE LA VARILLA