Motion
SME845
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #01854254
No. Fabricante SME845
Precio510.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #01854254
No. Fabricante SME845

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio510.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3200 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8660 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.354 pulg.
  • Altura total
    2.0870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    9 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400408688
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    1371 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400408688

Descripción general

Descripción del fabricante
PyME 845 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"