Motion
6012Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #01854674
No. Fabricante 6012Z
Price$103.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #01854674
No. Fabricante 6012Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Overall Width  
    18 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6012Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 60mm orificios con un solo blindaje, 95mm OD y 18mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176063244
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063244

Descripción general

Descripción del fabricante
6012 Z C0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs