Motion
AW05

NTN
AW05

Arandela de bloqueo de cojinetes - 25 mm D.I., 42 mm D.E., 32 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01854678
No. Fabricante AW05
Precio2.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW05

Arandela de bloqueo de cojinetes - 25 mm D.I., 42 mm D.E., 32 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01854678
No. Fabricante AW05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Cara Diámetro  
    32 mm
  • Tang Ancho  
    0.1969 pulg.; 5.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN05
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022247
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    13
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022247

Descripción general

Descripción del fabricante
AW05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo