Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 fl oz (EE. UU.)
- Tamaño16 oz.
- Gravedad específica1
- Peso16.00 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesMandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Revestimiento, Acabado, Esmerilado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- AplicaciónMandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- ColorMarrón oscuro
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Excelente para acero inoxidable y otros metales duros de mecanizar • No recomendado para aluminio • Proporciona una acción de corte suave y precisa • Caudal directamente al filo de corte • Prolonga la vida de la herramienta • Mejora el acabado superficial • Permite mayores tasas de eliminación Reduce la fricción • Adecuado para aplicaciones de alta y baja velocidad • No corrosivo para el acero • Sintético a base de aceite
- Punto de inflamaciónMás de 200 °F
- FormularioLíquido
- FraganciaAzufre, baya
- Aplicación del materialAcero inoxidable
- Estándares cumplidosComunicación de riesgos OSHA, fichas de datos de seguridad de materiales
- Nombre/número comercialTricorte tapmático
- TipoCorte
- Viscosidad95 cP
Descripción general
- Excelente para acero inoxidable y otros metales difíciles de mecanizar
- No recomendado para aluminio
- Proporciona una acción de corte suave y precisa
- Fluye directamente al filo de corte
- Prolonga la vida de la herramienta
- Mejora el acabado superficial
- Permite mayores tasas de evacuación Reduce la fricción
- Adecuado para aplicaciones de alta y baja velocidad
- No corrosivo para el acero
- A base de aceite sintético