Motion
K81102-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01854897
No. Fabricante K81102-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01854897
No. Fabricante K81102-TV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    LS1528, WS81102
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Serie
    K811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4012802369250

Descripción general

Descripción del fabricante
K81102-TV CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle