Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general45 mm
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica98700 N
- Descripción largaEl LRT556345 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 0.56 lb, ideal para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT556345
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática19400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación