Motion
GEH 25  ES-2RS

SKF
GEH 25 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Sellado
Artículo MI #01855274
No. Fabricante GEH 25 ES-2RS
Precio296.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEH 25 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Sellado
Artículo MI #01855274
No. Fabricante GEH 25 ES-2RS
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
Precio296.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    28 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577092359
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    310 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577092359

Descripción general

Descripción del fabricante
GEH 25ES-2RS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs