Motion
94224
Bomba de grasa - Bomba eléctrica, velocidad de flujo de 0.171 in³/min, tamaño de contenedor compatible de 4 lb
Artículo MI #01855299
No. Fabricante 94224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba eléctrica, velocidad de flujo de 0.171 in³/min, tamaño de contenedor compatible de 4 lb
Artículo MI #01855299
No. Fabricante 94224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    4 lb
  • Conexión de rosca de salida
    1/8 NPTF pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Caudal
    0.171 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
94224 24V BOMBA SIN TEMPORIZADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo