Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base3-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.8125 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Longitud total14.6250 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3950 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18000 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO793699071269